WESCO 260015 2-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 750 Lbs, 40 nosto, 16 x 20 taso | AG7JDP WPL-40-1620

WESCO 260015 2-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 750 lbs, 40" nosto, 16" x 20" alusta

Varastossa
Tuote: AG7JDP Malli: 260015Ristiviite: WPL-40-1620

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,516.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Väripunainen
Nostokorkeus max.40 "
Nostokorkeus min.0"
Kantavuus750 lb
Latauskeskus10 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus48.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys22.5 "
Platform Pituus16 "
Alustan leveys20 "
Powered ByKäsivinssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)57.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
WESCO 260016 2-pyöräinen vinssipedaali, 750 lbs kapasiteetti, 54 "nosto, 22 x 22" alusta | AG7JDQ WPL-54-2222 260016Lavanhissi54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,757.79
WESCO 260017 2-pyöräinen vinssipedaali, 750 kg: n kapasiteetti, 54 tuuman nosto, 22 x 30 tuuman alusta | AG7JDR WPL-54-2230 260017Lavanhissi54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,827.20
WESCO 260018 2-pyöräinen vinssipedaali, 750 lbs kapasiteetti, 40 "nosto, 18" x 3 "haarukka | AG7JDT WPL-40-F 260018Vinssin pedaali40 "48.5 "22.5 "--€1,743.01
WESCO 260019 2-pyöräinen vinssipedaali, 750 lbs kapasiteetti, 54 "nosto, 18" x 3 "haarukka | AG7JDU WPL-54-F 260019Vinssin pedaali54 "60.5 "22.5 "--€1,860.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260015 2-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 750 lbs, 40" nosto, 16" x 20" alusta
€1,516.81 / yksikkö