WESCO Teräsrungon polkimet - kaksipyöräinen vinssi


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan pituus: 18 " , Haarukan leveys: 3" , Min. nostokorkeus: 0" , Kantavuus: 750 lb , Materiaali: Teräs , Kokonaispituus: 32 " , Voimanlähteenä: Käsivinssi
TyyliMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
260017
Lavanhissi54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,827.20
A
260015
Lavanhissi40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,516.81
A
260016
Lavanhissi54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,757.79
B
260019
Vinssin pedaali54 "60.5 "22.5 "--€1,860.45
B
260018
Vinssin pedaali40 "48.5 "22.5 "--€1,743.01

Teräsrungon polkimet - kaksipyöräinen vinssi

Wescon polkimia käytetään nostamaan / kuljettamaan tavaroita, joiden paino on enintään 750 lb. Ne on varustettu pyörän lukolla, joka auttaa säilyttämään vakaan asennon, kun niitä ei käytetä. Kaksipyöräinen vinssimalli on käsikäyttöinen vinssi, joka pystyy nostamaan korin enintään 54 tuuman korkeuteen ja sisältää automaattisen jarrutuksen vahingossa tapahtuvan nostamisen estämiseksi. Näissä Wescon polkimissa on kaksi kiinteää pyörää, joiden koko on 2 x 8 tuumaa (L x S), rungon koko 22.5 x 32 x 60.5 tuumaa (L x S x K) ja säädettävät haarukat. Valitse laaja valikoima Wesco-polkimia, jotka ovat saatavana 40 & 54 tuuman nostokorkeuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?