WESCO Teräsrungon polkimet - nelipyöräinen vinssi


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan pituus: 18 " , Haarukan leveys: 3" , Min. nostokorkeus: 5.75 " , Kantavuus: 750 lb , Materiaali: Teräs , Kokonaispituus: 32 " , Voimanlähteenä: Käsivinssi , Rullan halk.: 3.5 " , Rullamateriaali: polyuretaani
TyyliMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
260022
Lavanhissi54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,991.54
A
260020
Lavanhissi40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,652.98
A
260021
Lavanhissi54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,772.65
B
260023
Vinssin pedaali40 "48.5 "22.5 "--€1,745.33
B
260024
Vinssin pedaali54 "60.5 "22.5 "--€1,895.15

Teräsrungon polkimet - nelipyöräinen vinssi

Wescon polkimilla on teräsrungot, jotka kestävät kulutusta ja korroosiota, ja niitä käytetään kuormalavojen vaakasuoraan nostamiseen ja kuljettamiseen. Nämä polkimen nostolaitteet on varustettu käsikammiovinssillä haarukoiden / alustojen nostamiseksi tai laskemiseksi kuorman liukumisen helpottamiseksi. Niiden enimmäiskuormituskyky on 750 lb ja ne voivat nostaa laitteita, joiden korkeus on enintään 54 tuumaa. Nämä yksiköt on integroitu edelleen polyuretaaniin, kuulalaakeroituihin kääntöpyöriin ja pyöränlukkoihin hallittua ohjattavuutta varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?