WESCO 261163 Kuormalava 28-1 / 2 tuuman pituus 21-1 / 4 tuuman leveys | AA6ZYQ 15J267 / TTF-P

WESCO 261163 Kuormalava 28-1/2 tuumaa pituus 21-1/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA6ZYQ Malli: 261163Ristiviite: 15J267 / TTF-P

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€262.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Väripunainen
Rummun kapasiteetti30-85 gal.
Kantavuus750
Kokonaispituus28.125 "
kokonaisleveys21.25 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKiinteä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 261160 Kolminkertainen kuorma-auton runko, 71 tuuman korkeus, vinssi teräspinoaja, käsikäyttöinen | AA6ZYM 15J264 / TTF 261160Kolminkertainen kuorma-auto750 lb70.75 "1/4 "naaras x 1/4" uros30 "€2,854.67
Tarjouspyyntö
WESCO 261161 Rumpukahva 16 tuuman pituus 16 tuuman leveys 36 tuuman korkeus | AA6ZYN 15J265 / TTF-GG 261161Gator Grip75033 "12 "16 "€1,054.20
WESCO 261162 Säädettävät haarukat 26-3 / 4 tuuman pituus 3 tuuman leveys Pr | AA6ZYP 15J266 / TTF-AF 261162Säädettävät haarukat750-26.75 "3"€125.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261163 Kuormalava 28-1/2 tuumaa pituus 21-1/4 tuumaa leveys
€262.62 / yksikkö