WESCO 261160 Kolminkertainen kuorma-auton runko, korkeus 71 tuumaa, vinssi teräspinoaja, käsikäyttöinen

Tuote: AA6ZYM Malli: 261160Ristiviite: 15J264 / TTF
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,854.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen kuorma-auto
pohjaStandardi
Pohjajalat sisäpuolella dia.19 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.59 "
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Väripunainen
Rummun kapasiteetti30-85 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Haarukan pituus26.75 "
Haarukan leveys19.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija3"
Nostokorkeus haarautuu alas4"
Nostokorkeus haarautuu62 "
Nostokorkeus max.69 "
Nostokorkeus min.4"
Kantavuus750 lb
Latauskeskus15 "
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus70.75 "
Kokonaispituus1/4 "naaras x 1/4" uros
kokonaisleveys30 "
Powered ByManuaalinen vinssi
Takarenkaan halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKiinteä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.8
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään varastoissa, varastoissa, kuljetuspalveluissa ja erilaisissa teollisuusympäristöissä
    • Sisältää manuaalisen vinssin, jossa on automaattinen jarru, helppokäyttöiset rullat kuorma-autojen sängyille lastattavaksi, 3 tuuman roskat, jotka ohjaavat neopreeni-kääntöpyörät, polkimella aktivoidun pyörän lukon ja vivulla toimivat tukijalan säädöt (3 asentoa)
    • Tukijalan kulmaa voidaan muuttaa myös täysin kuormitettuna
    • Suuri vaihteistovinssi mahdollistaa helpon nostamisen minimaalisella vaivalla
    • Kätevä jalkaohjattu pyöränlukko lisää turvallisuutta
    • Keskirungon lastauspyörät mahdollistavat yksikön kallistamisen pick-up-sänkyä pienellä vaivalla
    • Jousikuormitettu pikaliittimen vinssin kahva voidaan kääntää säilytystä varten
    • Toimii 30, 55 ja 85 gallonan teräs-, kuitu- ja poly-rummujen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 261161 Rumpukahva 16 tuuman pituus 16 tuuman leveys 36 tuuman korkeus | AA6ZYN 15J265 / TTF-GG 261161Gator Grip75033 "12 "16 "€1,054.20
WESCO 261162 Säädettävät haarukat 26-3 / 4 tuuman pituus 3 tuuman leveys Pr | AA6ZYP 15J266 / TTF-AF 261162Säädettävät haarukat750-26.75 "3"€125.69
WESCO 261163 Kuormalava 28-1 / 2 tuuman pituus 21-1 / 4 tuuman leveys | AA6ZYQ 15J267 / TTF-P 261163Lavanhissi750-28.125 "21.25 "€262.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261160 Kolminkertainen kuorma-auton runko, korkeus 71 tuumaa, vinssi teräspinoaja, käsikäyttöinen
€2,854.67 / yksikkö