WESCO Käsivinssihissit


Wescon käsivinssinostimet on suunniteltu siirtämään tuotteita hyllyille ja hyllyiltä, ​​siirtämään toimistolaitteita sekä asentamaan katto- ja seinäkoneita.

Suodattaa
Haarukan pituus: 22.5 " , Haarukan leveys: 4" , Materiaali: Alumiini / Teräs , Voimanlähteenä: Käsivinssi
TyyliMallikokonaisleveyspohjaNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
273511
24 "kiinteä71 "3.5 "500 lb35 "68 "35 "€2,097.56
A
273510
24 "kiinteä120.5 "3.5 "400 lb35 "68 "35 "€2,064.14
B
273513
29 "Säädettävä haarukka120.5 "2"400 lb43 "68 "43 "€2,528.99
C
273515
29 "Vastapainohaarukka140 "2"350 lb47 "68 "47 "€2,454.77
C
273517
29 "Vastapainohaarukka71 "2"500 lb47 "68 "47 "€2,273.84
B
273512
29 "Säädettävä haarukka165.5 "2"350 lb43 "79 "43 "€2,675.55
Tarjouspyyntö
B
273514
29 "Säädettävä haarukka71 "2"500 lb43 "68 "43 "€2,515.68
C
273516
29 "Vastapainohaarukka120.5 "2"400 lb47 "68 "47 "€2,802.18

Käsivinssihissit

Wescon käsivinssinostimissa& on alumiini-/teräsrakenne, joka kestää jopa 500 lb:n painoisen kuorman. Näissä käsikäyttöisissä nostimissa on haarukat, jotka voidaan helposti kääntää ylösalaisin nostokorkeuksille & 2 - 165.5 tuumaa.& Wescon käsivinssinostimet on varustettu edessä kääntyvillä ja kiinteät takapyörät, joissa on ylimääräiset ylärullat, jotka helpottavat kuljetusta vaaka-asennossa.

Ominaisuudet

  • Wescon käsivinssinostimissa on alumiini/teräsrakenne ja ne kestävät jopa 500 lb:n kuormia.
  • Näissä käsikäyttöisissä nostimissa on haarukat, jotka voidaan kääntää helposti ylösalaisin 2–165.5 tuuman nostokorkeuksille.
  • Wescon käsivinssinostimet on varustettu kääntyvillä edessä ja kiinteillä takapyörillä, joissa on ylimääräiset rungon ylärullat, jotka helpottavat kuljetusta vaaka-asennossa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä etuja rungon yläosan teloista on näissä Wescon käsivinssinostimissa?

Käsivinssinostimien runkorullat helpottavat trukin asettamista vaakasuoraan kuljetusta varten.

Mikä on näiden käsivinssinostimien nostokyky?

Näiden käsivinssinostimien nostokyky vaihtelee välillä 350 - 500 lb.

Mikä on Wescon käsivinssinostimien haarukan pituus ja leveys?

Näiden käsivinssinostimien haarukan pituus on 22.5 tuumaa ja haarukan leveys 4 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?