WESCO 272941 Value Lift -pinoava, säädettävät haarukat 8.5 - 19.5, 880 paunan kapasiteetti, 59 hissi | AG7JGE VL59

WESCO 272941 arvonoston pinoaja, säädettävät haarukat 8.5" - 19.5", 880 lbs Kapasiteetti, 59" nosto

Varastossa
Tuote: AG7JGE Malli: 272941Ristiviite: VL59

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,667.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen pinoamistrukki
VäriKeltainen
Haarukan pituus25.5 "
Haarukan leveys4"
Nostokorkeus max.59 "
Nostokorkeus min.3.5 "
Kantavuus880 lb
Latauskeskus12.75 "
Kokonaiskorkeus70 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys22.5 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys8.5 "- 19.5"
Haarukoiden välinen leveys0.5 "- 11.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.15
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)57.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272940 Arvohissipinoaja, säädettävät haarukat 8.5 " - 19.5", 880 kg: n kapasiteetti, 47 "nosto | AG7JGD VL47 272940Hydraulinen pinoamistrukki47 "55 "36 "22.5 "€1,503.19
WESCO 272942 Arvohissi kahvalla, 26 "x 22" | AG7JGF VLRP 272942Korin kansi-1"26 "22 "€193.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272941 arvonoston pinoaja, säädettävät haarukat 8.5" - 19.5", 880 lbs Kapasiteetti, 59" nosto
€1,667.67 / yksikkö