WESCO Value Lift -pinoaja


Suodattaa
Väri: Keltainen , Haarukan pituus: 25.5 " , Haarukan leveys: 4" , Min. nostokorkeus: 3.5 " , Kantavuus: 880 lb , Alustan pituus: 26 " , Alustan leveys: 22 " , Voimanlähteenä: Hydraulinen jalkapumppu , Rullan halk.: 3" , Rullamateriaali: polyuretaani , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
272940
Hydraulinen pinoamistrukki47 "55 "36 "22.5 "€1,439.75
A
272941
Hydraulinen pinoamistrukki59 "70 "37 "22.5 "€1,667.67
B
272942
Korin kansi-1"26 "22 "€193.47

Value Lift -pinoaja

Wescon hydraulisia arvokkaita pinoamisvaunuja käytetään enintään 880 paunan kuormien lastaamiseen ja pinoamiseen. Nämä yksiköt on varustettu kahdella kääntyvällä polyuretaanipyörällä jarrulla ja kahdella jäykällä polyuretaanipyörällä hallittavaa ohjattavuutta varten. Jalkaohjattu hydraulipumppu nostaa / laskee korit tai haarukat kuormien helppoon liukumiseen. Nämä pinoamistrukit voidaan säätää 8.5 - 19.5 tuuman alueelle, ja niissä on kromatut kiskot, kahvat ja korit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?