DYNABRADE Ilmahiomakoneet

Suodattaa

DYNABRADE -

Ilmakäyttöiset Random Orbital -levyhiomakoneet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AX52HIlma Orbital Sander€415.38
BX61Ilma Orbital Sander€385.72
CX32Ilma Orbital Sander€442.56
AX52Ilma Orbital Sander€417.48
DX51HIlma Orbital Sander€390.47
EX62Ilma Orbital Sander€429.33
BX61HIlma Orbital Sander€427.72
EX62HIlma Orbital Sander€429.33
DX51Ilma Orbital Sander€417.48
FX31Ilma Orbital Sander€449.12
GDAQ6Hiomakone€690.43
H58054Hiomakone€427.14
DYNABRADE -

Air Random Orbital -hiomakone 5 "vinyylialustalla

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKokonaispituusHinta (ei alv)
A590203.5140.256.5 "€356.19
B590233.5140.258.5 "€366.99
C590243.5140.257.25 "€375.99
D568194.5180.287.25 "€447.94
E568154.5180.286.5 "€419.99
F568184.5180.288.5 "€432.34
DYNABRADE -

Air Random Orbital -hiomakone 6 "vinyylialustalla

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPHinta (ei alv)
A590253.5140.25€352.16
B568264.5180.28€453.25
DYNABRADE -

Air Orbital hiomakoneet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AX61V€420.25
BX32V€456.66
CX52V€447.37
DX62V€417.85
EX31V€467.09
FX51V€447.37
DYNABRADE -

Air Random Orbital -hiomakone, jossa 6 "vinyyli- tai koukku-kasvot

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPKiertorata Dia.KokonaispituusHinta (ei alv)
A590293.51412,000 rpm0.253 / 16 "7.75 "€380.65
B590143.51412,000 rpm0.253 / 8 "7.75 "€380.65
C590103.51412,000 rpm0.253 / 8 "7"€355.77
D590283.51412,000 rpm0.253 / 16 "9"€381.56
E590403.51412,000 rpm0.253 / 32 "7"€359.93
F568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€424.23
G568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€443.38
H568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€394.34
I568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€429.11
J568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€417.53
K568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€419.02
L584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€845.33
L584185.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "€882.49
L584365.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.5 "€848.90
M584435.7523900 rpm0.45-11.5 "€909.69
DYNABRADE -

Air Random Orbital -hiomakone, jossa 8 "vinyyli- tai koukku-kasvot

TyyliMalliVapaa nopeusHinta (ei alv)
A5841110,000 rpm€962.63
B58446900 rpm€897.96
DYNABRADE -

Air Random Orbital -hiomakone, jossa 5 "vinyyli- tai koukku-kasvot

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKiertorata Dia.KokonaispituusHinta (ei alv)
A590093.5140.253 / 8 "7.25 "€367.37
B590053.5140.253 / 8 "6.5 "€352.09
C590353.5140.253 / 32 "6.5 "€356.80
D590393.5140.253 / 32 "7.25 "€367.37
E590083.5140.253 / 8 "8.5 "€386.64
F568534.5180.283 / 32 "8.5 "€422.07
G568504.5180.283 / 32 "6.5 "€412.60
H568804.5180.283 / 8 "6.5 "€397.19
I568544.5180.283 / 32 "7.25 "€438.68
J584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€860.69
K584205.75230.453 / 8 "11.375 "€896.35
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander 3-1 / 2 "vinyylillä tai koukulla

TyyliMalliKiertorata Dia.KokonaispituusHinta (ei alv)
A590193 / 16 "7"€365.65
B590153 / 16 "6"€357.04
C590303 / 32 "6"€358.61
DYNABRADE -

Air Random Orbital -hiomakone, jossa 3 "vinyyli- tai koukku-kasvot

TyyliMalliKiertorata Dia.KokonaispituusHinta (ei alv)
A591053 / 16 "6.5 "€386.78
B591103 / 32 "7"€339.66
DYNABRADE -

Air Random Orbital Hiomakoneet

TyyliMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPad SizeVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloHPHinta (ei alv)
A575005"1.563 / 4 "5000 rpmYhdistettyYhdistetty0.05€643.27
B575025"1.563 / 4 "7500 rpmYhdistettyYhdistetty0.08€698.17
C585005.75 "3.25133"10,000 rpmKumiKumi0.15€409.93
D5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmYhdistettyKumi0.45€862.09
E5840511.375 "5.75236"12,000 rpmYhdistettyKumi0.45€835.03
F5841012.5 "5.75238"10,000 rpmYhdistettyKumi0.45€933.75
G5841412.5 "5.75238"10,000 rpmYhdistettyYhdistetty0.45€985.28
DYNABRADE -

Air kaksitoiminen hiomakone 0.45 hv

TyyliMalliPad SizeHinta (ei alv)
A584305"€804.80
B584356"€832.31
DYNABRADE -

Air Orbital hiomakone 0.45 hv 8 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
58445AB8FTY€867.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?