DYNABRADE Air Random Orbital -hiomakone, jossa 6 "vinyyli- tai koukku-kasvot


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Pakokaasutyyppi: Takaosa , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kotelon materiaali: Yhdistetty , Min. Letkun koko: 1 / 4 " , tyynyn koko: 6" , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPKiertorata Dia.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
59029
3.51412,000 rpm0.253 / 16 "7.75 "€380.65
B
59014
3.51412,000 rpm0.253 / 8 "7.75 "€380.65
C
59010
3.51412,000 rpm0.253 / 8 "7"€355.77
D
59028
3.51412,000 rpm0.253 / 16 "9"€381.56
E
59040
3.51412,000 rpm0.253 / 32 "7"€359.93
F
56804
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€424.23
G
56829
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€443.38
H
56859
4.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€394.34
I
56890
4.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€429.11
J
56800
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€417.53
K
56830
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€419.02
L
58406
5.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€845.33
L
58418
5.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "€882.49
L
58436
5.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.5 "€848.90
M
58443
5.7523900 rpm0.45-11.5 "€909.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?