Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 58405 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 6 tuumaa | AA4VHW 13F645

DYNABRADE 58405 Air Random Orbital Sander 0.45hv 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4VHW Malli: 58405Ristiviite: 13F645

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€835.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.75
CFM @ täysi kuorma23
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloKumi
HP0.45
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus11.375 "
Pad-kasvotyyppiPSA
Pad Size6"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6155
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPad SizeVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloHPHinta
DYNABRADE 58400 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 5 tuumaa | AA4VHV 13F644 5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmYhdistettyKumi0.45€862.09
DYNABRADE 58410 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 8 tuumaa | AA4VHX 13F646 5841012.5 "5.75238"10,000 rpmYhdistettyKumi0.45€933.75
DYNABRADE 58500 Air Random Orbital Sander 0.15 hv 3 tuumaa | AA4VJA 13F649 585005.75 "3.25133"10,000 rpmKumiKumi0.15€409.93
DYNABRADE 57500 Air Random Orbital Sander 0.05 hv 3/4 tuumaa | AB8FTC 25H967 575005"1.563 / 4 "5000 rpmYhdistettyYhdistetty0.05€643.27
DYNABRADE 57502 Air Random Orbital Sander 0.08hp 3/4 tuumaa | AB8FTD 25H968 575025"1.563 / 4 "7500 rpmYhdistettyYhdistetty0.08€698.17
DYNABRADE 58414 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 8 tuumaa | AB8FTR 25H980 5841412.5 "5.75238"10,000 rpmYhdistettyYhdistetty0.45€985.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 58405 Air Random Orbital Sander 0.45hv 6 tuumaa
€835.03 / yksikkö