Larson Electronicsin räjähdyssuojatut valaisimet ovat luokan 1, Division 1 -luokiteltuja valaisimia, jotka ovat ihanteellisia turvalliseen käyttöön ahtaissa tiloissa, joissa on vetyä, asetyleeniä, muita petrokemian aineita tai syttyviä kaasuja, höyryjä tai pölyä. Nämä räjähdyssuojatut valaisimet voidaan asentaa myös pysyvästi / att...kärryt, dollyt ja muut kannettavat tiedostot. Ne sisältävät ja estävät räjähdysvaarallisten ilmaseosten syttymisen ja soveltuvat öljy- ja kaasuteollisuuteen, petrokemian-, lääke- ja elintarviketeollisuuteen. Tämäntyyppiset räjähdyssuojatut valaistustuotteet kestävät korkeaa painetta ja lämpötilaa.Lue lisää
Larson Electronicsin räjähdyssuojattu valaistus voi hyväksyä 120–277 VAC:n sähkönsyötön taajuudella 50/60 Hz. Ne voivat myös hyväksyä DC-syötön.
Nämä valaisimet ovat kevyempiä ja ohuemmalla profiililla tuottavat enemmän valoa kuin perinteiset räjähdyssuojatut valaisimet.
Ne voidaan asentaa seiniin, seinän kulmiin tai tiettyihin laitteisiin.
Tietyissä malleissa on lisäksi hätäliitäntälaite, joka valaisee yhden lampun myös sen jälkeen, kun valo on katkaistu. Kun normaali sähkövirta on palautettu, tämä hätäakkupaketti latautuu automaattisesti.
Jotkut räjähdyssuojatut valaisimet voidaan himmentää himmennysohjaimilla.
Standardit ja hyväksynnät
UL
Usein kysytyt kysymykset
Mistä nämä Larson Electronicsin räjähdyssuojatut valaisimet on tehty?
Larson Electronicsin räjähdyssuojatun valaisimen kotelo on valmistettu pääosin alumiinista ja sen linssi on valmistettu karkaistusta borosilikaattilasista/polykarbonaatista.
Miten nämä Larson Electronicsin räjähdyssuojatut valaisimet on asennettu?
Näissä Larson Electronicsin räjähdyssuojatuissa valaisimissa on vakiokiinnike, joka on helppo asentaa seiniin tai kattoon. Ne voidaan myös asentaa haluttuihin paikkoihin käyttämällä valinnaista riippukiinnitystä.
Miksi LEDien käyttö on parempi räjähdyssuojatussa valaistuksessa?
Koska LEDeissä ei ole filamentteja tai herkkää koteloa, ne eivät hajoa käytön tai kuljetuksen aikana. LEDit toimivat myös kylmemmissä lämpötiloissa kuin perinteiset valot eivätkä sisällä haitallisia kaasuja, mikä tekee niistä turvallisempia ja energiatehokkaampia. Ylimääräistä energiaa ei hukata ulkoisten lämpöpäästöjen takia, mikä eliminoi palovammojen ja vaarallisille aineille altistumisen riskit.