Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 57502 Air Random Orbital Sander 0.08hp 3/4 tuumaa | AB8FTD 25H968

DYNABRADE 57502 Air Random Orbital Sander 0.08 hv 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FTD Malli: 57502Ristiviite: 25H968

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€764.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.5
CFM @ täysi kuorma6
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus7500 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.08
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus5"
Pad-kasvotyyppiLukitus
Pad Size3 / 4 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPad SizeVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloHPHinta
DYNABRADE 58400 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 5 tuumaa | AA4VHV 13F644 5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmYhdistettyKumi0.45€954.94
DYNABRADE 58405 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 6 tuumaa | AA4VHW 13F645 5840511.375 "5.75236"12,000 rpmYhdistettyKumi0.45€960.45
DYNABRADE 58410 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 8 tuumaa | AA4VHX 13F646 5841012.5 "5.75238"10,000 rpmYhdistettyKumi0.45€1,033.73
DYNABRADE 58500 Air Random Orbital Sander 0.15 hv 3 tuumaa | AA4VJA 13F649 585005.75 "3.25133"10,000 rpmKumiKumi0.15€416.56
DYNABRADE 57500 Air Random Orbital Sander 0.05 hv 3/4 tuumaa | AB8FTC 25H967 575005"1.563 / 4 "5000 rpmYhdistettyYhdistetty0.05€717.43
DYNABRADE 58414 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 8 tuumaa | AB8FTR 25H980 5841412.5 "5.75238"10,000 rpmYhdistettyYhdistetty0.45€1,077.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 57502 Air Random Orbital Sander 0.08 hv 3/4 tuumaa
€764.56 / yksikkö