Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 59039 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 5 tuumaa | AB8FUU 25J006

DYNABRADE 59039 Air Random Orbital Sander 0.25hv 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FUU Malli: 59039Ristiviite: 25J006

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€402.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma14
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.25
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 32 "
Kokonaispituus7.25 "
Pad-kasvotyyppiVinyyli tai koukku
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKiertorata Dia.KokonaispituusHinta
DYNABRADE 56850 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AB8FRR ​​25H957 568504.5180.283 / 32 "6.5 "€445.78
DYNABRADE 56853 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AB8FRT 25H958 568534.5180.283 / 32 "8.5 "€462.21
DYNABRADE 56854 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AB8FRU 25H959 568544.5180.283 / 32 "7.25 "€480.39
DYNABRADE 56880 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AB8FRW 25H961 568804.5180.283 / 8 "6.5 "€452.30
DYNABRADE 58415 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 5 tuumaa | AB8FTT 25H981 584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€964.78
DYNABRADE 58420 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 5 tuumaa | AB8FTV 25H983 584205.75230.453 / 8 "11.375 "€981.57
DYNABRADE 59005 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 5 tuumaa | AB8FUG 25H994 590053.5140.253 / 8 "6.5 "€372.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 59039 Air Random Orbital Sander 0.25hv 5 tuumaa
€402.29 / yksikkö