Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 8 tuumaa | AB8FTQ 25H979

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hv 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FTQ Malli: 58411Ristiviite: 25H979

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,067.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.75
CFM @ täysi kuorma23
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus10,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.45
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus12.5 "
Pad-kasvotyyppiVinyyli tai koukku
Pad Size8"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)14.29
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa nopeusHinta
DYNABRADE 58446 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 8 tuumaa | AB8FTZ 25H987 58446900 rpm€983.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hv 8 tuumaa
€1,067.82 / yksikkö