DYNABRADE Air Random Orbital -hiomakone, jossa 8 "vinyyli- tai koukku-kasvot


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 5.75 , CFM @ Täysi lataus: 23 , Pakokaasutyyppi: Takaosa , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kotelon materiaali: Yhdistetty , HP: 0.45 , Min. Letkun koko: 1 / 4 " , kiertoradan halkaisija: 3 / 16 " , Kokonaispituus: 12.5 " , tyynyn koko: 8" , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliVapaa nopeusHinta (ei alv)
A
58411
10,000 rpm€962.63
B
58446
900 rpm€897.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?