Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 58446 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 8 tuumaa | AB8FTZ 25H987

DYNABRADE 58446 Air Random Orbital Sander 0.45hv 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FTZ Malli: 58446Ristiviite: 25H987

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€983.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.75
CFM @ täysi kuorma23
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus900 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.45
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus12.5 "
Pad-kasvotyyppiVinyyli tai koukku
Pad Size8"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)14.29
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 58446 ilmasaturbitaalihiomakonetta käytetään keskuspölynimurijärjestelmän kanssa. Tämä 8 tuuman orbitaalihiomakone soveltuu yleiseen metallin, puun, lasikuidun, muovin ja komposiittien työstöön.

Ominaisuudet:

  • Dynabrade 58446 air random orbitaalihiomakoneessa on vinyylipintainen hiomatyyny, joten se on ihanteellinen käytettäväksi kaarevilla ja muotoilluilla pinnoilla.
  • Sen ergonominen muoto ja alhainen tärinä tarjoavat käyttömukavuutta käyttäjälle.
  • Tässä kiertohiomakoneessa on tukkeutumista estävä rakenne kostean täytemateriaalin tehokkaaseen hiomiseen.
  • Siinä on yhdistelmä huulitiivistesuojus-päällyshame, joka parantaa työkappaleen näkyvyyttä ja parantaa imukykyä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dynabrade 95843 Air Lube: Tämä voiteluaine suojaa hiomakonetta ruosteelta ja pidentää sen käyttöikää.
  • Dynabrade 96346 laakerien erotin: Tämä 2 tuuman erotin soveltuu hammaspyörien ja laakerien poistamiseen.
  • Dynabrade 96283 -moottorin korjaussarja: Tämä sarja sisältää työkalut hiomakoneen kokoamiseen/purkamiseen.
  • Dynabrade 11405 Air Line -suodatin-säädin-voitelulaite: Tämä laite tarjoaa tarkan ilmanpaineen säädön, kaksivaiheisen vedensuodatuksen ja pneumaattisten komponenttien voitelun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein Dynabrade 59029 -hiomakone tulee voidella?

A. Dynabrade-kiertohiomakone vaatii kaksi täyttä rasvaa joka 50 käyttötunnin jälkeen.

K. Mitä eroa on orbitaalihiomakoneella ja tavallisella hiomakoneella?

V. Tavallisissa hiomakoneissa käytetään hiekkapaperiarkkeja, kun taas kiertohiomakoneet käyttävät erityisiä hiomalaikkoja hioma-aineina.

K. Kuinka satunnainen kiertohiomakone on parempi kuin palmuhiomakone?

A. Random orbitaalihiomakoneet saavuttavat pehmeämmän lopputuloksen kuin kämmenhiomakoneet.

K. Kuinka usein tämä hiomakone tulee voidella?

A. Dynabrade-kiertohiomakone vaatii kaksi täyttä rasvaa joka 300 käyttötunnin jälkeen.

K. Mitä eroa on orbitaalihiomakoneella ja tavallisella hiomakoneella?

V. Tavallisissa hiomakoneissa käytetään hiekkapaperiarkkeja, kun taas kiertohiomakoneet käyttävät erityisiä hiomalaikkoja hioma-aineina.

K. Kuinka satunnainen kiertohiomakone on parempi kuin palmuhiomakone?

A. Random orbitaalihiomakoneet saavuttavat pehmeämmän lopputuloksen kuin kämmenhiomakoneet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa nopeusHinta
DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 8 tuumaa | AB8FTQ 25H979 5841110,000 rpm€1,067.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 58446 Air Random Orbital Sander 0.45hv 8 tuumaa
€983.34 / yksikkö