DAYTON 3 -vaiheiset yleiskäyttöiset moottorit, 1.5 hv, 208-230 / 460VAC


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , HP: 1.5 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueHzPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta (ei alv)
A
31LH68
1701-180056HC4.7-4.3/2.11701-1800609 15 / 16 "176086.5%€335.84
B
31LH33
1701-180056H4.64-4.2/2.11701-180050/609 11 / 16 "176086.5%€432.50
C
31LH51
1701-180056HC4.7-4.3/2.11701-1800609"176086.5%€335.84
C
31LH50
3001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 31 / 32 "351084.0%€323.75
D
31LH67
3001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 15 / 16 "351084.0%€323.75
B
31LH32
3001-360056H4.5-4.1/2.13001-360050/608.75 "351084.0%€324.63

3 -vaiheiset yleiskäyttöiset moottorit, 1.5 hv, 208-230 / 460VAC

Daytonin yleiskäyttöiset AC -moottorit ovat ihanteellisia käytettäväksi pumpuissa, kuljettimissa, puhaltimissa ja puhaltimissa. Nämä kolmivaihemoottorit pystyvät tuottamaan 3 hevosvoiman tehon ja maksiminopeuden 1.5 r / min. Niissä on valssattu teräsrakenne NEMA 3510 -kehyksessä, ja niissä on kiila -akseli, joka on suunniteltu pyöritettäväksi sekä myötä- että vastapäivään. NEMA 56H tarkoittaa, että moottorissa on 56 ja 3 tuuman kiinnitysreiät, kun taas NEMA 5C tarkoittaa, että moottori on asennettu etupuolelle. Niissä on kuulalaakerit sujuvaa toimintaa varten ja luokan F eristys kestää korkeita lämpötiloja käytön aikana. Valitse laajasta 56 -vaihemoottorivalikoimasta, saatavana 3 ja 8.75 tuuman akselipituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?