DYNABRADE Air Random Orbital -hiomakone, jossa 3 "vinyyli- tai koukku-kasvot


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 3.5 , CFM @ Täysi lataus: 14 , Pakokaasutyyppi: Takaosa , Vapaa nopeus: 12,000 rpm , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kotelon materiaali: Yhdistetty , HP: 0.25 , Min. Letkun koko: 1 / 4 " , tyynyn koko: 3" , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliKiertorata Dia.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
59105
3 / 16 "6.5 "€386.78
B
59110
3 / 32 "7"€339.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?