Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 56819 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AA4VHU 13F643

DYNABRADE 56819 Air Random Orbital Sander 0.28hv 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4VHU Malli: 56819Ristiviite: 13F643

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.5
CFM @ täysi kuorma18
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloKumi
HP0.28
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus7.25 "
Pad-kasvotyyppiVinyyli
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 56819 orbitaalihiomakone on suunniteltu autojen ja metallin työstöosien tasoittamiseen. Se käyttää pneumaattista voimaa toimiakseen materiaalin nopeampaan poistamiseen työkappaleista verrattuna sähköhiomakoneisiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaasuvipu, joka painuu kotelon kahvaan painettaessa ja eliminoi painepisteen käyttäjän kämmenellä.
  • Siinä on ergonominen työkalukahva, joka mahdollistaa mukavamman otteen ja tuntuman samalla, kun käyttäjä ei väsy.
  • Ainutlaatuinen valitsin mahdollistaa yhden käden nopeudensäädön työkalun nopeuden säätämiseen (jopa 12000 rpm) ja vähentää tahatonta kosketusta.
  • Tämän 5 tuuman ilmahiomakoneen alipaineportti on 110 prosenttia suurempi kuin tavallisissa hiomakoneissa, mikä mahdollistaa pölyn ja roskien maksimaalisen talteenoton.
  • Siinä on vähävärinen rakenne, joka peittää kokonaan työkalukotelon ja minimoi tärinän siirtymisen käyttäjälle.
  • Se soveltuu sekä pysty- että vaakasuoraan käyttöön ja sitä käytetään puu-, lasikuitu-, pelti- ja alumiinipinnoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on hiomatyyny?

V. Dynabrade-hiomakone on varustettu täydellisesti tasapainotetulla hiomatyynyllä, jossa on ainutlaatuinen yksiosainen naparakenne, joka tarjoaa tasaisemman suorituskyvyn ja minimaalisen tärinän.

K. Mikä on "silinteri" sinetti?

A. Silppuritiiviste suojaa etumoottorin laakereita hiontajäämiltä ja pitää laakerien voitelun samalla kun se pitää poissa epäpuhtaudet.

K. Mikä on mukavuustason tehtävä?

V. Tässä työkalussa on mukavuusalusta, joka tarjoaa ylimääräistä tukea käsille ja ranneille ja suojaa kylmältä ilmalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKokonaispituusHinta
DYNABRADE 59020 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 5 tuumaa | AA4VHG 13F632 590203.5140.256.5 "€356.19
DYNABRADE 59023 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 5 tuumaa | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "€366.99
DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 5 tuumaa | AA4VHK 13F635 590243.5140.257.25 "€375.99
DYNABRADE 56815 Air Random Orbital Sander, 0.28HP, 5 tuumaa, kumi, PSA | AA4VHQ 13F640 568154.5180.286.5 "€419.99
DYNABRADE 56818 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "€432.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 56819 Air Random Orbital Sander 0.28hv 5 tuumaa
€447.94 / yksikkö