DYNABRADE Air kaksitoiminen hiomakone 0.45 hv


Dynabrade-ilmakäyttöiset kaksitoimiset hiomakoneet ovat kaksi yhdessä sähkötyökaluja, jotka muuttavat pyörivän kiekkohiomakoneen satunnaiseksi kiertoratahiomakoneeksi kytkimen avulla.

Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 1 / 4 " , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 5.75 , CFM @ Täysi lataus: 23 , Pakokaasutyyppi: Takaosa , Vapaa nopeus: 12,000 rpm , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kotelon materiaali: Kumi , HP: 0.45 , Min. Letkun koko: 1 / 4 " , kiertoradan halkaisija: 3 / 16 " , Kokonaispituus: 11 1 / 16 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliPad SizeHinta (ei alv)
A
58430
5"€804.80
B
58435
6"€832.31

Ominaisuudet

  • Niissä on uretaani-, koukku- ja silmukkahiomatyynyt, jotka mahdollistavat nopean tyynyn vaihdon, estävät tyynyn siirtymisen ja pyörimisen ja tarjoavat helpon hiomalaikkojen poistamisen kuluttamatta yleistä lujuutta.
  • Niissä on komposiittikahva, jossa on tiukka ote työkalun ohjaamiseksi helposti ja mukavasti.
  • Niissä on 0.45 hv:n moottori, joka tarjoaa jopa 12000 XNUMX rpm:n vapaan nopeuden, ja niissä on pakoputki takana, joka ohjaa roskat ja pölyn pois työtilasta.
  • Näiden kaksitoimisten hiomakoneiden kiertoradan halkaisija on 3/16 tuumaa pyörteetöntä viimeistelyä varten ja tavallinen pyörivä liike kuorinta- ja sekoitussovelluksiin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on satunnaisratahiomakoneen tehtävä?

Dynabraden satunnainen kiertoratahiomakone tekee värähtelyliikkeitä pienissä ympyröissä, mikä takaa erittäin tasaisen hionnan ja estää suuria naarmuja pinnalla. Sitä voidaan käyttää materiaaleissa, kuten puu-, muovi- ja metallipinnat.

Mikä on pyörivä hiomakone?

Pyörivä hiomakone on kytketty suoraan työkalun moottoriin ja saa täyden tehonsa. Hiomatyyny pyörii ympyrässä erittäin suurella nopeudella ja poistaa tahrat pinnalta. Se voi poistaa paksut maalikerrokset ja ruosteen suurilta pinnoilta vahingoittamatta pintaa.

Minkä tyyppisiä hioma-aineita käytetään pyörivässä ja satunnaisessa kiertoratahiomakoneessa?

Dynabrade tarjoaa laajan valikoiman ensiluokkaisia ​​kalvo- ja paperitaustaisia ​​kiekkoja käytettäviksi pyörivissä ja satunnaisissa hiomakoneissa. Näitä hiomalaikkoja voidaan käyttää maalin ja pinnoitteiden poistamiseen, muovien, komposiittien, lasikuitujen ja puun hiontaan sekä viimeistelyaineisiin ja geelipinnoitteisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?