Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 59040 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 6 tuumaa | AB8FUV 25J007

DYNABRADE 59040 Air Random Orbital Sander 0.25hv 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FUV Malli: 59040Ristiviite: 25J007

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma14
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.25
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 32 "
Kokonaispituus7"
Pad-kasvotyyppiVinyyli tai koukku
Pad Size6"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0395
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPKiertorata Dia.KokonaispituusHinta
DYNABRADE 56800 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRM 25H953 568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€464.26
DYNABRADE 56804 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRN 25H954 568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€488.89
DYNABRADE 56829 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRP 25H955 568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€487.76
DYNABRADE 56830 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRQ 25H956 568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€458.85
DYNABRADE 56859 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRV 25H960 568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€431.83
DYNABRADE 56890 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRX 25H962 568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€504.11
DYNABRADE 58406 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 6 tuumaa | AB8FTP 25H978 584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€912.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 59040 Air Random Orbital Sander 0.25hv 6 tuumaa
€380.87 / yksikkö