Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 5 tuumaa | AA4VHK 13F635

DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25hv 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4VHK Malli: 59024Ristiviite: 13F635

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma14
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloKumi
HP0.25
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus7.25 "
Pad-kasvotyyppiVinyyli
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKokonaispituusHinta
DYNABRADE 59020 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 5 tuumaa | AA4VHG 13F632 590203.5140.256.5 "€356.19
DYNABRADE 59023 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 5 tuumaa | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "€366.99
DYNABRADE 56815 Air Random Orbital Sander, 0.28HP, 5 tuumaa, kumi, PSA | AA4VHQ 13F640 568154.5180.286.5 "€419.99
DYNABRADE 56818 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "€432.34
DYNABRADE 56819 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AA4VHU 13F643 568194.5180.287.25 "€447.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25hv 5 tuumaa
€375.99 / yksikkö