Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 58430 Air kaksitoiminen hiomakone 0.45 hv 5 tuumaa | AA4VHY 13F647

DYNABRADE 58430 Air Dual-Action Hiomakone 0.45 hv 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4VHY Malli: 58430Ristiviite: 13F647
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
€894.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman kaksitoiminen hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.75
CFM @ täysi kuorma23
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloKumi
HP0.45
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus11 1 / 16 "
Pad-kasvotyyppiPSA
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeHinta
DYNABRADE 58435 Air kaksitoiminen hiomakone 0.45 hv 6 tuumaa | AA4VHZ 13F648 584356"€931.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 58430 Air Dual-Action Hiomakone 0.45 hv 5 tuumaa
€894.23 / yksikkö