DYNABRADE Air Random Orbital -hiomakone, jossa 5 "vinyyli- tai koukku-kasvot


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Pakokaasutyyppi: Takaosa , Vapaa nopeus: 12,000 rpm , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kotelon materiaali: Yhdistetty , Min. Letkun koko: 1 / 4 " , tyynyn koko: 5" , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKiertorata Dia.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
59009
3.5140.253 / 8 "7.25 "€367.37
B
59005
3.5140.253 / 8 "6.5 "€352.09
C
59035
3.5140.253 / 32 "6.5 "€356.80
D
59039
3.5140.253 / 32 "7.25 "€367.37
E
59008
3.5140.253 / 8 "8.5 "€386.64
F
56853
4.5180.283 / 32 "8.5 "€422.07
G
56850
4.5180.283 / 32 "6.5 "€412.60
H
56880
4.5180.283 / 8 "6.5 "€397.19
I
56854
4.5180.283 / 32 "7.25 "€438.68
J
58415
5.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€860.69
K
58420
5.75230.453 / 8 "11.375 "€896.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?