Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 59010 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 6 tuumaa | AB8FUK 25H997

DYNABRADE 59010 Air Random Orbital Sander 0.25hv 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FUK Malli: 59010Ristiviite: 25H997

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€355.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma14
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.25
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 8 "
Kokonaispituus7"
Pad-kasvotyyppiVinyyli tai koukku
Pad Size6"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPKiertorata Dia.KokonaispituusHinta
DYNABRADE 56800 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRM 25H953 568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€417.53
DYNABRADE 56804 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRN 25H954 568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€424.23
DYNABRADE 56829 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRP 25H955 568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€443.38
DYNABRADE 56830 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRQ 25H956 568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€419.02
DYNABRADE 56859 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRV 25H960 568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€394.34
DYNABRADE 56890 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AB8FRX 25H962 568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€429.11
DYNABRADE 58406 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 6 tuumaa | AB8FTP 25H978 584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€845.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 59010 Air Random Orbital Sander 0.25hv 6 tuumaa
€355.77 / yksikkö