Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Sander 0.25 hv 3-1 / 2 tuumaa | AB8FUN 25J001

DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Hiomakone 0.25 hv 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FUN Malli: 59019Ristiviite: 25J001
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
€365.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma14
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.25
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus7"
Pad-kasvotyyppiVinyyli tai koukku
Pad Size3.5 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertorata Dia.KokonaispituusHinta
DYNABRADE 59015 Air Random Orbit Sander 0.25 hv 3-1 / 2 tuumaa | AB8FUM 25H999 590153 / 16 "6"€357.04
DYNABRADE 59030 Air Random Orbit Sander 0.25 hv 3-1/2 tuumaa | AB8FUR 25J004 590303 / 32 "6"€358.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Hiomakone 0.25 hv 3-1/2 tuumaa
€365.65 / yksikkö