Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 58415 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 5 tuumaa | AB8FTT 25H981

DYNABRADE 58415 Air Random Orbital Sander 0.45hv 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FTT Malli: 58415Ristiviite: 25H981
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
€860.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.75
CFM @ täysi kuorma23
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.45
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 8 "
Kokonaispituus11 1 / 16 "
Pad-kasvotyyppiVinyyli tai koukku
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKiertorata Dia.KokonaispituusHinta
DYNABRADE 56850 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AB8FRR ​​25H957 568504.5180.283 / 32 "6.5 "€412.60
DYNABRADE 56853 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AB8FRT 25H958 568534.5180.283 / 32 "8.5 "€422.07
DYNABRADE 56854 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AB8FRU 25H959 568544.5180.283 / 32 "7.25 "€438.68
DYNABRADE 56880 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 5 tuumaa | AB8FRW 25H961 568804.5180.283 / 8 "6.5 "€397.19
DYNABRADE 58420 Air Random Orbital Sander 0.45 hv 5 tuumaa | AB8FTV 25H983 584205.75230.453 / 8 "11.375 "€896.35
DYNABRADE 59005 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 5 tuumaa | AB8FUG 25H994 590053.5140.253 / 8 "6.5 "€352.09
DYNABRADE 59008 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 5 tuumaa | AB8FUH 25H995 590083.5140.253 / 8 "8.5 "€386.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 58415 Air Random Orbital Sander 0.45hv 5 tuumaa
€860.69 / yksikkö