Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 59025 Air Random Orbital Sander 0.25 hv 6 tuumaa | AA4VHH 13F633

DYNABRADE 59025 Air Random Orbital Sander 0.25hv 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4VHH Malli: 59025Ristiviite: 13F633

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma14
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloKumi
HP0.25
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus7"
Pad-kasvotyyppiVinyyli
Pad Size6"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit random orbitaalihiomakone on ihanteellinen puu-, muovi-, lasikuitu-, komposiitti-, alumiini- ja peltipintojen pysty- tai vaakahiontaan huonekaluissa, keittiössä, kylpy- ja merisovelluksissa. Se sisältää ei-tyhjiötyyppisen, painoon yhdistetyn uretaanihiomatyynyn, jossa on yksiosainen naparakenne, joka takaa sujuvan toiminnan ja vähentää tärinää. Tässä kämmenmäisessä Dynabrade-kiertohiomakoneessa on ergonominen työkalukahva, joka takaa miellyttävän otteen, vähentää käyttäjän väsymistä ja lisää tehokkuutta.

Ominaisuudet:

  • Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit random orbitaalihiomakoneessa on 0.25 hv (186 W) ilmamoottori, joka kuluttaa 14 SCFM (396 LPM) paineilmaa 90 PSIG (6.2 Bar) paineella.
  • Moottorin nopeus on 12000 6 rpm 3 tuuman hiomatyynyn tarkkaan 16/5 tuuman (XNUMX mm) kiertoradalle.
  • Tässä 6-tuumaisessa sähköhiomakoneessa on mukava alusta käsien ja ranteiden tukemiseen sekä suojaa kylmältä ilmalta.
  • Siinä on kaasuvipu, joka painuu kotelon kahvaan painettaessa poistamaan painepisteet käyttäjän kämmenellä.
  • Yksikön äänenvaimenninelementit vähentävät pakokaasujen melutasoa alhaisella äänitasolla (81 dB(A)).
  • Sen nopeudensäätöominaisuus mahdollistaa työkalun nopeuden peukalon ohjauksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dynabrade 10681 -ilmansuodatin-säädin-voitelujärjestelmät: Nämä FRL-järjestelmät säätelevät ilmanpainetta, suodattavat vettä saastuttavat ja voitelevat tämän hiomakoneen.
  • Dynabrade 95842 Air Lubes: Nämä voiteluaineet estävät ruosteen tai lietteen muodostumisen.
  • Dynabrade 96510 Tune-Up Kit: Se sisältää varaosia yksikön moottorin huoltoon ja korjaukseen.
  • Dynabrade 59457 Drop-in -moottorikokoonpano: Tämä kokoonpano mahdollistaa moottorin nopean ja helpon vaihdon ilman, että sen korjaamiseen kuluu aikaa.
  • Dynabrade 57122 & 57123 Vacuum Conversion Kits: Nämä muunnossarjat muuttavat tämän työkalun haluttuun alipainekokoonpanoon (itse generoitu alipaine tai keskuspölynimuri).

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä liitäntä on käytettävissä tässä Dynabrade 59025 -ratahiomakoneessa?

V. Tässä Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit satunnaisessa orbitaalihiomakoneessa on 1/4 tuuman NPT-liitäntä ilmaletkujen asentamista varten, joiden sisähalkaisija on 1/4 tuumaa.

K. Mistä tämä Dynabrade-hiomakone on tehty?

V. Tämä Dynabrade 59025 -ratahiomakone on valmistettu komposiittimateriaalista kylmän ilman tulon eristämiseksi.

K. Miksi tämä Dynabrade 59025 satunnainen orbitaalihiomakone on värikoodattu?

A. Dynabrade Dynorbital-Spirit satunnainen orbitaalihiomakoneet on värikoodattu työkalun kiertoradan osoittamiseksi. Harmaa vipu tässä Dynabrade 59025 satunnaisessa kiertoratahiomakoneessa tarkoittaa, että työkalun kiertoradan halkaisija on 3/16 tuumaa (5 mm), ja sitä käytetään yleisiin hiontasovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPHinta
DYNABRADE 56826 Air Random Orbital Sander 0.28 hv 6 tuumaa | AA4VHR 13F641 568264.5180.28€510.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 59025 Air Random Orbital Sander 0.25hv 6 tuumaa
€373.04 / yksikkö