SPEEDAIRE Ilmamoottorit

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Napaan ja jalkaan asennettavat ilmamoottorit

Speedairen öljyttömät ilmamoottorit on suunniteltu toimimaan äärimmäisissä lämpötiloissa sekä märissä ja syövyttävissä ympäristöissä. Nämä ilmamoottorit toimivat pneumaattisesti eivätkä synnytä sähköistä kipinöintiä ja ovat loistava vaihtoehto räjähdyssuojatuille moottoreille. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmamoottoreita, saatavilla 4.09 ja 4.19 tuuman korkeuksina.

TyyliMalliKokonaispituusCFMKorkeusPortin kokoKiertoAkselin dia.Akselin pituusHPHinta (ei alv)
A22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€390.73
B22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€330.23
C22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€607.61
D22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€443.26
SPEEDAIRE -

Ilmavaihdemoottorit, valurautaa ja alumiinia

SPEEDAIRE-ilmavaihdemoottorit ovat kompakteja, vähän huoltoa vaativia ja kustannustehokkaita sähkömoottoreiden vaihtoja. Näissä vaihdemoottoreissa on valurauta- ja alumiinirakenne, jotka toimivat jopa korkeissa lämpötiloissa, ja niissä on säädettävä nopeus halutun nopeuden saavuttamiseksi. Ne on varustettu purkausäänenvaimentimella melutasojen vähentämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta ilmageneraattoreita, joita on saatavana 57 ja 60 CFM-virtausluokilla Raptor Supplies.

TyyliMalliMateriaaliCFMVaihteistoMax. IlmavirtaMaks. KierroslukuAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A22UX55Valurauta1915:121 cfm400Kasvot4002.93 "€560.15
B22UX56Valurauta1820:120 cfm110pohja1107.28 "€957.73
C22UX57Valurauta2720:127 cfm150pohja1506.3 "€1,016.64
D22UX82Valurauta2115:121 cfm350Kasvot3502.93 "€421.72
E22UX54Valurauta ja alumiini5710:157.5 cfm300Kasvot ja jalat3006.62 "€1,035.92
F22UX81Valurauta ja alumiini6015:160 cfm200Jalka ja kasvot2006.63 "€697.82
SPEEDAIRE -

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipipyörämoottori

TyyliMalliKokonaiskorkeusCFMKorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoAkselin dia.Akselin pituusHinta (ei alv)
A22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1 / 8 "3 / 8 "1.27 "€1,287.67
B22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1 / 4 "5 / 8 "1.99 "€2,501.63
SPEEDAIRE -

Pyörivä Vane Air Motors, valurauta

SPEEDAIRE-ilmamoottorit ovat ihanteellisia sähköisten räjähdyssuojattujen moottoreiden korvaamiseen pienitehoisissa sovelluksissa. Ne saavat voimansa korkeapaineisella paineilmalla akselin pyörittämiseksi vastapäivään. Nämä ilmamoottorit ovat valurautarakenteisia ja voivat toimia korkeissa lämpötiloissa. Valitse laajasta valikoimasta valurautaisia ​​pyöriviä siipimoottoreita, joita on saatavana kierrosluvuilla 2000, 2500 ja 3050 rpm.

TyyliMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta (ei alv)
A22UX77Kasvot1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€583.35
B22UX51Laippa NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€427.88
C22UX50Jalka1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€585.35
D22UX52Jalka / kasvot2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€963.76
E22UX53Jalka / laippa (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,045.88
SPEEDAIRE -

Pyörivät siipiilmamoottorit, valurautaa ja alumiinia

SPEEDAIRE-ilmamoottoreita käytetään sähkömoottoreiden kanssa pienitehoisissa toimissa tehokkuuden parantamiseksi. Ne tarjoavat lisäksi toiminnan halutulla nopeudella ja tarjoavat maksimiilmavirtauksen 125 CFM. Näissä ilmamoottoreissa on valurauta- ja alumiinikotelo, joka takaa kestävyyden vaativissa olosuhteissa. Ne on asennettu napaan ja niissä on äänenvaimennin melun vähentämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta ilmamoottoreita, saatavana kierrosluvuilla 3000, 6000 ja 10000 RPM Raptor Supplies.

TyyliMalliMaks. KierroslukuCFMKorkeusAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A22UX7110,00020.52.22 "Napa10,0002.22 "4.25 "2.44 "€242.37
B22UX443000306.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€362.12
C22UX723000305.35 "Jalka30005.35 "4.96 "3.74 "€248.88
D22UX7630001285.83 "Jalka30005.83 "7.4 "5"€363.08
E22UX743000785.35 "Jalka30005.35 "5.88 "3.74 "€282.74
F22UX753000783.94 "Kasvot30003.94 "5.8 "3.94 "€274.26
G22UX433000303.97 "Napa30003.97 "4.96 "3.97 "€245.98
H22UX453000753.74 "Kasvot30003.74 "6.57 "4.32 "€331.91
I22UX463000726.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€311.08
J22UX4730001305.83 "Jalka30005.83 "7.4 "5"€454.10
K22UX4830001306.5 "Laippa NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€523.64
L22UX733000785.35 "Jalka30005.35 "5.88 "3.74 "€286.49
M22UX4930001306.5 "Laippa NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€389.06
N22UX416000272.22 "Napa60002.22 "4.69 "2.44 "€217.11
O22UX426000272.52 "Napa60002.52 "4.69 "3"€196.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?