Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22UX82 ilmavaihdemoottori 0.33 hv 21 CFM kasvotuki | AB7FNT

SPEEDAIRE 22UX82 ilmavaihdemoottori 0.33 Hp 21 Cfm Pintakiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FNT Malli: 22UX82

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€421.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavaihdemoottori
CFM21
Suorittaa loppuunHarmaa
Vaihteisto15:1
Korkeus2.93 "
KoteloValurauta
HP0.33
Pituus7.32 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmavirta21 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku350
AsennusKasvot
Ei kuormitusta RPM350
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus2.93 "
Kokonaispituus6.9 "
kokonaisleveys2.93 "
Portin kokoNPT 1 / 8 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti30
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.38 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys2.93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)22.02
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliCFMVaihteistoMax. IlmavirtaMaks. KierroslukuAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusHinta
SPEEDAIRE 22UX54 -ilmavaihdemoottori 1.5 hv 57 CFM -jalkatuki | AB7FMM 22UX54Valurauta ja alumiini5710:157.5 cfm300Kasvot ja jalat3006.62 "€1,035.92
SPEEDAIRE 22UX55 ilmavaihdemoottori 0.33 hv 19 Cfm kasvotuki | AB7FMN 22UX55Valurauta1915:121 cfm400Kasvot4002.93 "€560.15
SPEEDAIRE 22UX56 -ilmavaihdemoottori 0.5 hv 18 cfm -jalusta | AB7FMP 22UX56Valurauta1820:120 cfm110pohja1107.28 "€957.73
SPEEDAIRE 22UX57 -ilmavaihdemoottori 0.9 hv 27 Cfm -jalusta | AB7FMQ 22UX57Valurauta2720:127 cfm150pohja1506.3 "€1,016.64
SPEEDAIRE 22UX81 vaihdemoottori 1.25HP 60CFM jalka- / kasvotuki | AB7FNR 22UX81Valurauta ja alumiini6015:160 cfm200Jalka ja kasvot2006.63 "€697.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX82 ilmavaihdemoottori 0.33 Hp 21 Cfm Pintakiinnitys
€421.72 / yksikkö