SPEEDAIRE Napaan ja jalkaan asennettavat ilmamoottorit


Suodattaa
Maali: Harmaa , Kotelon materiaali: Valurauta , Materiaali: Valurauta , Max. RPM: 2000 , Asennus: Napa / jalka , No Load RPM: 2000 , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 250 astetta F , Kokonaisleveys: 3.94 " , Lämpötila: 250-astetta F , Tyyppi: Pyörivä siipi , Leveys: 3.94 "
TyyliMalliKokonaispituusCFMKorkeusPortin kokoKiertoAkselin dia.Akselin pituusHPHinta (ei alv)
A
22UX59
5.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€328.15
B
22UX58
5.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€390.73
C
22UX62
7.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€607.61
D
22UX63
7.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€443.26

Napaan ja jalkaan asennettavat ilmamoottorit

Speedairen öljyttömät ilmamoottorit on suunniteltu toimimaan äärimmäisissä lämpötiloissa sekä märissä ja syövyttävissä ympäristöissä. Nämä ilmamoottorit toimivat pneumaattisesti eivätkä synnytä sähköistä kipinöintiä ja ovat loistava vaihtoehto räjähdyssuojatuille moottoreille. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmamoottoreita, saatavilla 4.09 ja 4.19 tuuman korkeuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?