SPEEDAIRE Pyörivä Vane Air Motors, valurauta


Suodattaa
Maali: Harmaa , Kotelon materiaali: Valurauta , Materiaali: Valurauta , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 250 astetta F , Kierto: Käännettävä , Lämpötila: 250-astetta F , Tyyppi: Pyörivä siipi
TyyliMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta (ei alv)
A
22UX77
Kasvot1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€583.35
B
22UX51
Laippa NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€427.88
C
22UX50
Jalka1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€550.40
D
22UX52
Jalka / kasvot2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€958.52
E
22UX53
Jalka / laippa (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,038.75

Pyörivä Vane Air Motors, valurauta

SPEEDAIRE-ilmamoottorit ovat ihanteellisia sähköisten räjähdyssuojattujen moottoreiden korvaamiseen pienitehoisissa sovelluksissa. Ne saavat voimansa korkeapaineisella paineilmalla akselin pyörittämiseksi vastapäivään. Nämä ilmamoottorit ovat valurautarakenteisia ja voivat toimia korkeissa lämpötiloissa. Valitse laajasta valikoimasta valurautaisia ​​pyöriviä siipimoottoreita, joita on saatavana kierrosluvuilla 2000, 2500 ja 3050 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?