SPEEDAIRE 22UX52 -ilmamoottori 9.00 Hp 280 Cfm -jalka-asennus | AB7FMK

SPEEDAIRE 22UX52 Ilmamoottori 9.00 Hp 280 Cfm Jalkakiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FMK Malli: 22UX52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€958.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM280
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus7.28 "
KoteloValurauta
HP9
kiilaura2"
Pituus14.13 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmavirta275 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku2000
AsennusJalka / kasvot
Ei kuormitusta RPM2000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus7.28 "
Kokonaispituus14.09 "
kokonaisleveys8.03 "
Portin kokoNPT 1-1 / 4 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti500
Akselin dia.1-1 / 8 "
Akselin pituus2.56 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys8.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta
SPEEDAIRE 22UX50 -ilmamoottori 5.00 hv 175 cfm -jalka-asennus | AB7FMH 22UX50Jalka1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€550.40
SPEEDAIRE 22UX51 -ilmamoottori 5.00 hv 175 cfm C -kasvotuki AB7FMJ 22UX51Laippa NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€427.88
SPEEDAIRE 22UX53 -ilmamoottori 9.00 Hp 280 CFM C -kasvotuki AB7FML 22UX53Jalka / laippa (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,038.75
SPEEDAIRE 22UX77 -ilmamoottori 4.00 hv 128 cfm kasvojen asennus | AB7FNM 22UX77Kasvot1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€583.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX52 Ilmamoottori 9.00 Hp 280 Cfm Jalkakiinnitys
€958.52 / yksikkö