Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22UX43 -ilmamoottori 0.75 hv 30 CFM-napa-asennus | AB7FMA

SPEEDAIRE 22UX43 ilmamoottori 0.75 Hp 30 Cfm napakiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FMA Malli: 22UX43

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€231.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM30
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus3.97 "
KoteloValurauta ja alumiini
HP0.93
kiilaura1"
Kiilauran pituus1.00 "
Pituus4.94 "
MateriaaliValurauta ja alumiini
Max. Ilmavirta30 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusNapa
Ei kuormitusta RPM3000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus3.97 "
Kokonaispituus4.96 "
kokonaisleveys3.97 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoCCW
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti300
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.13 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys3.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.223
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuCFMKorkeusAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 22UX41 -ilmamoottori 0.40 hv 27 Cfm -napa-asennus | AB7FLY 22UX416000272.22 "Napa60002.22 "4.69 "2.44 "€215.22
SPEEDAIRE 22UX42 -ilmamoottori 0.5 hv 27 Cfm -napa-asennus | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Napa60002.52 "4.69 "3"€195.79
SPEEDAIRE 22UX44 -ilmamoottori 0.75 hv 30 CFM-laipan asennus | AB7FMB 22UX443000306.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€343.82
SPEEDAIRE 22UX45 -ilmamoottori 1.8 hv 75 CFM-napa-asennus | AB7FMC 22UX453000753.74 "Kasvot30003.74 "6.57 "4.32 "€325.84
SPEEDAIRE 22UX46 -ilmamoottori 1.5 hv 72 cfm laipan kiinnitys | AB7FMD 22UX463000726.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€309.67
SPEEDAIRE 22UX47 -ilmamoottori 4.00 hv 130 cfm -jalka-asennus | AB7FME 22UX4730001305.83 "Jalka30005.83 "7.4 "5"€447.37
SPEEDAIRE 22UX48 ilmamoottori 4.00 hv 130 CFM C kasvotuki | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Laippa NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€523.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX43 ilmamoottori 0.75 Hp 30 Cfm napakiinnitys
€231.29 / yksikkö