SPEEDAIRE Pyörivät siipiilmamoottorit, valurautaa ja alumiinia


Suodattaa
Maali: Harmaa , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 250 astetta F , Lämpötila: 250-astetta F , Tyyppi: Pyörivä siipi
TyyliMalliMaks. KierroslukuCFMKorkeusAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
22UX71
10,00020.52.22 "Napa10,0002.22 "4.25 "2.44 "€240.79
B
22UX74
3000785.35 "Jalka30005.35 "5.88 "3.74 "€280.68
C
22UX75
3000783.94 "Kasvot30003.94 "5.8 "3.94 "€272.46
D
22UX44
3000306.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€343.82
E
22UX45
3000753.74 "Kasvot30003.74 "6.57 "4.32 "€325.84
F
22UX46
3000726.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€309.67
G
22UX47
30001305.83 "Jalka30005.83 "7.4 "5"€447.37
H
22UX73
3000785.35 "Jalka30005.35 "5.88 "3.74 "€284.67
I
22UX43
3000303.97 "Napa30003.97 "4.96 "3.97 "€231.29
J
22UX48
30001306.5 "Laippa NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€523.64
K
22UX49
30001306.5 "Laippa NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€386.57
L
22UX72
3000305.35 "Jalka30005.35 "4.96 "3.74 "€246.95
M
22UX76
30001285.83 "Jalka30005.83 "7.4 "5"€360.96
N
22UX42
6000272.52 "Napa60002.52 "4.69 "3"€195.79
O
22UX41
6000272.22 "Napa60002.22 "4.69 "2.44 "€215.22

Pyörivät siipiilmamoottorit, valurautaa ja alumiinia

SPEEDAIRE-ilmamoottoreita käytetään sähkömoottoreiden kanssa pienitehoisissa toimissa tehokkuuden parantamiseksi. Ne tarjoavat lisäksi toiminnan halutulla nopeudella ja tarjoavat maksimiilmavirtauksen 125 CFM. Näissä ilmamoottoreissa on valurauta- ja alumiinikotelo, joka takaa kestävyyden vaativissa olosuhteissa. Ne on asennettu napaan ja niissä on äänenvaimennin melun vähentämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta ilmamoottoreita, saatavana kierrosluvuilla 3000, 6000 ja 10000 RPM Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?