DAYTON Line Volt Mechanical Tstats


Suodattaa
Täyden kuorman vahvistimet: 22A , Kokonaispituus: 5.5 "
TyyliMalliVaiheiden lukumääräVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueLeveysHinta (ei alv)
A
2E816
-Harmaa-10 - 100 astetta FBi-metalliAvaa / sulje nousussaSPDT120 - 277 VAC2"€89.32
A
2E869
-Musta-10 - 100 astetta FBi-metalliSulje RiseSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€73.50
B
4PU48
-Varjo Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-Metal-toimilaiteAvaa nousussaSPST120 - 277 VAC2.75 "€70.14
C
4PU49
-Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-metalliAvaa nousussaSPST120 - 277 VAC2.75 "€53.41
D
4LZ95
--------€363.33
Tarjouspyyntö
D
4LZ94
--------€144.30
Tarjouspyyntö
E
6GVX8
1Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-metalliSulje RiseSPST120 - 277 VAC2.75 "€56.66
F
6PÄIVÄ4
2Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussa2 SPDT24 - 600 VAC2.5 "€174.55

Line Volt Mechanical Tstats

Daytonin analogiset termostaatit on suunniteltu konvektio-, säteily- tai vastuslämmittimille, jotka toimivat sähköllä. Näitä termostaatteja ei voi ohjelmoida ja ne pitävät lämpötila-asetukset vakiona, kunnes niitä muutetaan manuaalisesti. Valitse valikoimasta näitä analogisia termostaatteja, jotka ovat saatavilla bimetalli- ja bimetallitoimilaiteanturityypeissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?