SPEEDAIRE 22UX81 vaihdemoottori 1.25HP 60CFM jalka- / kasvotuki | AB7FNR

SPEEDAIRE 22UX81 Vaihdemoottori 1.25HP 60CFM Jalka-/päätepidike

Varastossa
Tuote: AB7FNR Malli: 22UX81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€697.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavaihdemoottori
CFM60
Suorittaa loppuunHarmaa
Vaihteisto15:1
Korkeus6.63 "
KoteloValurauta ja alumiini
HP1.25
Pituus11.6 "
MateriaaliValurauta ja alumiini
Max. Ilmavirta60 cfm
Max. Ilmanpaine80 PSI
Maks. Kierrosluku200
AsennusJalka ja kasvot
Ei kuormitusta RPM200
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus6.63 "
Kokonaispituus11,68 "
kokonaisleveys6.14 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti20
Akselin dia.1"
Akselin pituus2.72 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys6.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.273
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)35
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliCFMVaihteistoMax. IlmavirtaMaks. KierroslukuAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusHinta
SPEEDAIRE 22UX54 -ilmavaihdemoottori 1.5 hv 57 CFM -jalkatuki | AB7FMM 22UX54Valurauta ja alumiini5710:157.5 cfm300Kasvot ja jalat3006.62 "€1,035.92
SPEEDAIRE 22UX55 ilmavaihdemoottori 0.33 hv 19 Cfm kasvotuki | AB7FMN 22UX55Valurauta1915:121 cfm400Kasvot4002.93 "€560.15
SPEEDAIRE 22UX56 -ilmavaihdemoottori 0.5 hv 18 cfm -jalusta | AB7FMP 22UX56Valurauta1820:120 cfm110pohja1107.28 "€957.73
SPEEDAIRE 22UX57 -ilmavaihdemoottori 0.9 hv 27 Cfm -jalusta | AB7FMQ 22UX57Valurauta2720:127 cfm150pohja1506.3 "€1,016.64
SPEEDAIRE 22UX82 ilmavaihdemoottori 0.33 hv 21 CFM kasvotuki | AB7FNT 22UX82Valurauta2115:121 cfm350Kasvot3502.93 "€421.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX81 Vaihdemoottori 1.25HP 60CFM Jalka-/päätepidike
€697.82 / yksikkö