SPEEDAIRE 22UX50 -ilmamoottori 5.00 hv 175 cfm -jalka-asennus | AB7FMH

SPEEDAIRE 22UX50 Ilmamoottori 5.00 Hp 175 Cfm Jalkakiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FMH Malli: 22UX50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€550.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM175
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus6.04 "
KoteloValurauta
HP5
kiilaura1.34 "
Kiilauran pituus1.34 "
Pituus8.48 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmavirta175 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku2500
AsennusJalka
Ei kuormitusta RPM2500
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus6.04 "
Kokonaispituus8.54 "
kokonaisleveys5.28 "
Portin kokoNPT 1 / 2 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti300
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pituus1.53 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys5.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1455
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta
SPEEDAIRE 22UX51 -ilmamoottori 5.00 hv 175 cfm C -kasvotuki AB7FMJ 22UX51Laippa NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€427.88
SPEEDAIRE 22UX52 -ilmamoottori 9.00 Hp 280 Cfm -jalka-asennus | AB7FMK 22UX52Jalka / kasvot2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€958.52
SPEEDAIRE 22UX53 -ilmamoottori 9.00 Hp 280 CFM C -kasvotuki AB7FML 22UX53Jalka / laippa (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,038.75
SPEEDAIRE 22UX77 -ilmamoottori 4.00 hv 128 cfm kasvojen asennus | AB7FNM 22UX77Kasvot1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€583.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX50 Ilmamoottori 5.00 Hp 175 Cfm Jalkakiinnitys
€550.40 / yksikkö