Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22UX71 -ilmamoottori 0.4 hv 20.5 CFM-napa-asennus | AB7FNF

SPEEDAIRE 22UX71 ilmamoottori 0.4 Hp 20.5 Cfm napakiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FNF Malli: 22UX71
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
€240.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM20.5
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus2.22 "
KoteloValurauta ja alumiini
HP0.45
Pituus4.25 "
MateriaaliValurauta ja alumiini
Max. Ilmavirta20.5 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku10,000
AsennusNapa
Ei kuormitusta RPM10,000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus2.22 "
Kokonaispituus4.25 "
kokonaisleveys2.44 "
Portin kokoNPT 1 / 8 "
KiertoCCW
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti650
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus1.14 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys2.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuCFMKorkeusAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 22UX41 -ilmamoottori 0.40 hv 27 Cfm -napa-asennus | AB7FLY 22UX416000272.22 "Napa60002.22 "4.69 "2.44 "€215.22
SPEEDAIRE 22UX42 -ilmamoottori 0.5 hv 27 Cfm -napa-asennus | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Napa60002.52 "4.69 "3"€195.79
SPEEDAIRE 22UX43 -ilmamoottori 0.75 hv 30 CFM-napa-asennus | AB7FMA 22UX433000303.97 "Napa30003.97 "4.96 "3.97 "€231.29
SPEEDAIRE 22UX44 -ilmamoottori 0.75 hv 30 CFM-laipan asennus | AB7FMB 22UX443000306.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€343.82
SPEEDAIRE 22UX45 -ilmamoottori 1.8 hv 75 CFM-napa-asennus | AB7FMC 22UX453000753.74 "Kasvot30003.74 "6.57 "4.32 "€325.84
SPEEDAIRE 22UX46 -ilmamoottori 1.5 hv 72 cfm laipan kiinnitys | AB7FMD 22UX463000726.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€309.67
SPEEDAIRE 22UX47 -ilmamoottori 4.00 hv 130 cfm -jalka-asennus | AB7FME 22UX4730001305.83 "Jalka30005.83 "7.4 "5"€447.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX71 ilmamoottori 0.4 Hp 20.5 Cfm napakiinnitys
€240.79 / yksikkö