SPEEDAIRE 22UX76 -ilmamoottori 4.00 hv 128 cfm -jalka-asennus | AB7FNL

SPEEDAIRE 22UX76 Ilmamoottori 4.00 Hp 128 Cfm Jalkakiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FNL Malli: 22UX76

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM128
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus5.83 "
KoteloValurauta ja alumiini
HP4
Pituus7.4 "
MateriaaliValurauta ja alumiini
Max. Ilmavirta128 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusJalka
Ei kuormitusta RPM3000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus5.83 "
Kokonaispituus7.4 "
kokonaisleveys5"
Portin kokoNPT 1 / 2 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti300
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.4 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.883
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuCFMKorkeusAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 22UX41 -ilmamoottori 0.40 hv 27 Cfm -napa-asennus | AB7FLY 22UX416000272.22 "Napa60002.22 "4.69 "2.44 "€215.22
SPEEDAIRE 22UX42 -ilmamoottori 0.5 hv 27 Cfm -napa-asennus | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Napa60002.52 "4.69 "3"€195.79
SPEEDAIRE 22UX43 -ilmamoottori 0.75 hv 30 CFM-napa-asennus | AB7FMA 22UX433000303.97 "Napa30003.97 "4.96 "3.97 "€231.29
SPEEDAIRE 22UX44 -ilmamoottori 0.75 hv 30 CFM-laipan asennus | AB7FMB 22UX443000306.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€343.82
SPEEDAIRE 22UX45 -ilmamoottori 1.8 hv 75 CFM-napa-asennus | AB7FMC 22UX453000753.74 "Kasvot30003.74 "6.57 "4.32 "€325.84
SPEEDAIRE 22UX46 -ilmamoottori 1.5 hv 72 cfm laipan kiinnitys | AB7FMD 22UX463000726.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€309.67
SPEEDAIRE 22UX47 -ilmamoottori 4.00 hv 130 cfm -jalka-asennus | AB7FME 22UX4730001305.83 "Jalka30005.83 "7.4 "5"€447.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX76 Ilmamoottori 4.00 Hp 128 Cfm Jalkakiinnitys
€360.96 / yksikkö