Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22UX65 -ilmamoottori 0.42 hv 21 CFM -kasvojen asennus | AB7FMZ

SPEEDAIRE 22UX65 Ilmamoottori 0.42 Hp 21 Cfm Kasvokiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FMZ Malli: 22UX65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,430.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM21
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus2.48 "
KoteloRuostumaton teräs
HP0.45
Pituus4.31 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Ilmavirta20.5 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku10,000
AsennusKasvot
Ei kuormitusta RPM10,000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus2.48 "
Kokonaispituus4.11 "
kokonaisleveys3.07 "
Portin kokoNPT 1 / 8 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti500
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus1.27 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys3.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5165
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusCFMKorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoAkselin dia.Akselin pituusHinta
SPEEDAIRE 22UX67 -ilmamoottori 1.7 hv 70 CFM kasvojen asennus | AB7FNB 22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1 / 4 "5 / 8 "1.99 "€2,501.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX65 Ilmamoottori 0.42 Hp 21 Cfm Kasvokiinnitys
€1,430.74 / yksikkö