SPEEDAIRE 22UX56 -ilmavaihdemoottori 0.5 hv 18 cfm -jalusta | AB7FMP

SPEEDAIRE 22UX56 ilmavaihdemoottori 0.5 Hp 18 Cfm Pohjakiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FMP Malli: 22UX56

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€957.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavaihdemoottori
CFM18
Suorittaa loppuunHarmaa
Vaihteisto20:1
Korkeus7.26 "
KoteloValurauta
HP0.64
kiilaura1"
Kiilauran pituus1.00 "
Pituus10.25 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmavirta20 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku110
Asennuspohja
Ei kuormitusta RPM110
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus7.28 "
Kokonaispituus11.25 "
kokonaisleveys7.8 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoCCW
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti60
Akselin dia.0.875 "
Akselin pituus2.05 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys7.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9975
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliCFMVaihteistoMax. IlmavirtaMaks. KierroslukuAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusHinta
SPEEDAIRE 22UX54 -ilmavaihdemoottori 1.5 hv 57 CFM -jalkatuki | AB7FMM 22UX54Valurauta ja alumiini5710:157.5 cfm300Kasvot ja jalat3006.62 "€1,035.92
SPEEDAIRE 22UX55 ilmavaihdemoottori 0.33 hv 19 Cfm kasvotuki | AB7FMN 22UX55Valurauta1915:121 cfm400Kasvot4002.93 "€560.15
SPEEDAIRE 22UX57 -ilmavaihdemoottori 0.9 hv 27 Cfm -jalusta | AB7FMQ 22UX57Valurauta2720:127 cfm150pohja1506.3 "€1,016.64
SPEEDAIRE 22UX81 vaihdemoottori 1.25HP 60CFM jalka- / kasvotuki | AB7FNR 22UX81Valurauta ja alumiini6015:160 cfm200Jalka ja kasvot2006.63 "€697.82
SPEEDAIRE 22UX82 ilmavaihdemoottori 0.33 hv 21 CFM kasvotuki | AB7FNT 22UX82Valurauta2115:121 cfm350Kasvot3502.93 "€421.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX56 ilmavaihdemoottori 0.5 Hp 18 Cfm Pohjakiinnitys
€957.73 / yksikkö