SPEEDAIRE 22UX54 -ilmavaihdemoottori 1.5 hv 57 CFM -jalkatuki | AB7FMM

SPEEDAIRE 22UX54 ilmavaihdemoottori 1.5 hv 57 CFM jalkateline

Varastossa
Tuote: AB7FMM Malli: 22UX54

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,035.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavaihdemoottori
CFM57
Suorittaa loppuunHarmaa
Vaihteisto10:1
Korkeus6.62 "
KoteloValurauta ja alumiini
HP1.26
kiilaura2.25 "
Kiilauran pituus2.25 "
Pituus11.62 "
MateriaaliValurauta ja alumiini
Max. Ilmavirta57.5 cfm
Max. Ilmanpaine80 PSI
Maks. Kierrosluku300
AsennusKasvot ja jalat
Ei kuormitusta RPM300
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus6.62 "
Kokonaispituus11.68 "
kokonaisleveys6.12 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti30
Akselin dia.1"
Akselin pituus2.72 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.9985
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliCFMVaihteistoMax. IlmavirtaMaks. KierroslukuAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusHinta
SPEEDAIRE 22UX55 ilmavaihdemoottori 0.33 hv 19 Cfm kasvotuki | AB7FMN 22UX55Valurauta1915:121 cfm400Kasvot4002.93 "€560.15
SPEEDAIRE 22UX56 -ilmavaihdemoottori 0.5 hv 18 cfm -jalusta | AB7FMP 22UX56Valurauta1820:120 cfm110pohja1107.28 "€957.73
SPEEDAIRE 22UX57 -ilmavaihdemoottori 0.9 hv 27 Cfm -jalusta | AB7FMQ 22UX57Valurauta2720:127 cfm150pohja1506.3 "€1,016.64
SPEEDAIRE 22UX81 vaihdemoottori 1.25HP 60CFM jalka- / kasvotuki | AB7FNR 22UX81Valurauta ja alumiini6015:160 cfm200Jalka ja kasvot2006.63 "€697.82
SPEEDAIRE 22UX82 ilmavaihdemoottori 0.33 hv 21 CFM kasvotuki | AB7FNT 22UX82Valurauta2115:121 cfm350Kasvot3502.93 "€421.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX54 ilmavaihdemoottori 1.5 hv 57 CFM jalkateline
€1,035.92 / yksikkö