SPEEDAIRE 22UX67 -ilmamoottori 1.7 hv 70 CFM kasvojen asennus | AB7FNB

SPEEDAIRE 22UX67 Ilmamoottori 1.7 Hp 70 Cfm Kasvokiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FNB Malli: 22UX67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,501.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM70
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus3.94 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1.7
Pituus6.54 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Ilmavirta78 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusKasvot
Ei kuormitusta RPM3000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus3.94 "
Kokonaispituus6.680 "
kokonaisleveys4.72 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti250
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.99 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys4.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5035
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusCFMKorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoAkselin dia.Akselin pituusHinta
SPEEDAIRE 22UX65 -ilmamoottori 0.42 hv 21 CFM -kasvojen asennus | AB7FMZ 22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1 / 8 "3 / 8 "1.27 "€1,430.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX67 Ilmamoottori 1.7 Hp 70 Cfm Kasvokiinnitys
€2,501.63 / yksikkö