Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22UX58 Öljytön ilmamoottori 0.4 hv 30 cfm -napa | AB7FMR

SPEEDAIRE 22UX58 Öljytön ilmamoottori 0.4 Hp 30cfm napakiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FMR Malli: 22UX58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM30
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus4.09 "
KoteloValurauta
HP0.42
kiilaura1.41 "
Kiilauran pituus1.41 "
Pituus5.88 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmavirta30 cfm
Max. Ilmanpaine80 PSI
Maks. Kierrosluku2000
AsennusNapa / jalka
Ei kuormitusta RPM2000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus4.09 "
Kokonaispituus5.73 "
kokonaisleveys3.94 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoCCW
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti500
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.12 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys3.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.004
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusCFMKorkeusPortin kokoKiertoAkselin dia.Akselin pituusHPHinta
SPEEDAIRE 22UX59 Öljytön ilmamoottori 0.4 hv 30 cfm -napa | AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€328.15
SPEEDAIRE 22UX62 Öljytön ilmamoottori 2 hv 70 CFM -napa | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€607.61
SPEEDAIRE 22UX63 Öljytön ilmamoottori 2 hv 70 CFM -napa | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€443.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX58 Öljytön ilmamoottori 0.4 Hp 30cfm napakiinnitys
€390.73 / yksikkö