Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22UX75 -ilmamoottori 1.7 hv 78 CFM kasvojen asennus | AB7FNK

SPEEDAIRE 22UX75 Ilmamoottori 1.7 Hp 78 Cfm Kasvokiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FNK Malli: 22UX75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM78
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus3.94 "
KoteloValurauta ja alumiini
HP1.7
Pituus5.87 "
MateriaaliValurauta ja alumiini
Max. Ilmavirta78 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusKasvot
Ei kuormitusta RPM3000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus3.94 "
Kokonaispituus5.8 "
kokonaisleveys3.94 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti300
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.12 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys3.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)18.01
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuCFMKorkeusAsennusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 22UX41 -ilmamoottori 0.40 hv 27 Cfm -napa-asennus | AB7FLY 22UX416000272.22 "Napa60002.22 "4.69 "2.44 "€215.22
SPEEDAIRE 22UX42 -ilmamoottori 0.5 hv 27 Cfm -napa-asennus | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Napa60002.52 "4.69 "3"€195.79
SPEEDAIRE 22UX43 -ilmamoottori 0.75 hv 30 CFM-napa-asennus | AB7FMA 22UX433000303.97 "Napa30003.97 "4.96 "3.97 "€231.29
SPEEDAIRE 22UX44 -ilmamoottori 0.75 hv 30 CFM-laipan asennus | AB7FMB 22UX443000306.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€343.82
SPEEDAIRE 22UX45 -ilmamoottori 1.8 hv 75 CFM-napa-asennus | AB7FMC 22UX453000753.74 "Kasvot30003.74 "6.57 "4.32 "€325.84
SPEEDAIRE 22UX46 -ilmamoottori 1.5 hv 72 cfm laipan kiinnitys | AB7FMD 22UX463000726.6 "Laippa NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€309.67
SPEEDAIRE 22UX47 -ilmamoottori 4.00 hv 130 cfm -jalka-asennus | AB7FME 22UX4730001305.83 "Jalka30005.83 "7.4 "5"€447.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX75 Ilmamoottori 1.7 Hp 78 Cfm Kasvokiinnitys
€272.46 / yksikkö