SPEEDAIRE 22UX63 Öljytön ilmamoottori 2 hv 70 CFM -napa | AB7FMX

SPEEDAIRE 22UX63 Öljytön ilmamoottori 2 Hp 70 Cfm napakiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FMX Malli: 22UX63

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM70
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus4.19 "
KoteloValurauta
HP2.5
kiilaura1.56 "
Kiilauran pituus1.56 "
Pituus8"
MateriaaliValurauta
Max. Ilmavirta68 cfm
Max. Ilmanpaine80 PSI
Maks. Kierrosluku2000
AsennusNapa / jalka
Ei kuormitusta RPM2000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus4.190 "
Kokonaispituus7.97 "
kokonaisleveys3.94 "
Portin kokoNPT 1 / 2 "
KiertoCW
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti500
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.68 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys3.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1865
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusCFMKorkeusPortin kokoKiertoAkselin dia.Akselin pituusHPHinta
SPEEDAIRE 22UX58 Öljytön ilmamoottori 0.4 hv 30 cfm -napa | AB7FMR 22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€390.73
SPEEDAIRE 22UX59 Öljytön ilmamoottori 0.4 hv 30 cfm -napa | AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€328.15
SPEEDAIRE 22UX62 Öljytön ilmamoottori 2 hv 70 CFM -napa | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€607.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX63 Öljytön ilmamoottori 2 Hp 70 Cfm napakiinnitys
€443.26 / yksikkö