WALTER TOOLS 3/8 "kaiverrettu ympyrä, CCGT, 80 asteen timantti, kovametallikierre


Walter-sorvausterät ovat leikkaustyökaluja, joita käytetään metallintyöstösorveissa lieriömäisten pintojen muotoiluun ja viimeistelyyn poistamalla materiaalia työkappaleesta. Nämä Walter 3/8 tuuman kaiverretut ympyräterät on asennettu sorvin työkalupitimeen ja ne pysyvät paikallaan lukitusmekanismilla, mikä mahdollistaa helpon...y vaihto ja säätö. Lue lisää

Suodattaa
Hakkurit: PF , Leikkaussuunta: Neutraali , kirjoitettu ympyrä: 3 / 8 " , Lisää materiaali: karbidi , Lisää muoto: 80 astetta timanttia , Sisäosan koko: 3 / 8 " , Sisäosan paksuus: 0.156 " , Asennustyyli: Ruuvi pidetään , Reunojen lukumäärä: 2 , Rake: Positiivinen , Tyyli: CCGT
TyyliMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaNenä SädeHinta (ei alv)
A
CCGT09T302-PF5 WSM30
CCGT3 (2.5) 0.5-PF5PVDWSM300.008 "€29.72
B
CCGT09T302-PF5 WPP20
CCGT3 (2.5) 0.5-PF5CVDWPP200.008 "€30.74
C
CCGT09T304-PF2 WSM10
CCGT3 (2.5) 1-PF2PVDWSM100.016 "€31.22
B
CCGT09T304-PF5 WPP20
CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP200.016 "€29.99
B
CCGT09T304-PF5 WPP30
CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP300.016 "€29.99
A
CCGT09T304-PF5 WSM30
CCGT3 (2.5) 1-PF5PVDWSM300.016 "€29.51

Ominaisuudet

  • Walter kovametallisorvausterissä on 3/8 tuuman kaiverrettu ympyrä, joka parantaa tarkkuutta, vähentää tärinää ja pitkää käyttöikää.
  • Näissä CCGT-sorvausterissä on rombinen muoto, joka tarjoaa paremman lastunhallinnan.
  • Niissä on 80 asteen vinoneliömuoto ja 7 asteen välyskulma.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on rombisen ja vinoneliön muotoisella kääntöterällä?

  • Rombisessa terässä on neliömäinen muoto, jossa on 90 asteen leikkauskulmat ja useita leikkausreunoja, kun taas vinoneliön muotoisella terällä on ei-neliön muotoinen, suunnikkaan kaltainen muoto, jonka leikkauskulmat poikkeavat 90 astetta ja vähemmän leikkaussärmiä.
  • Rombiset terät ovat monipuolisia ja niitä käytetään yleisesti yleisessä sorvauksessa, tasoittamisessa ja profiloinnissa, mikä takaa vakauden ja tasapainon. Sen sijaan timantinmuotoiset terät ovat erinomaisia ​​erikoissovelluksissa, kuten viimeistelyssä, ei-90 asteen leikkauskulmien ansiosta, jotka vähentävät voimia ja parantavat pinnan laatua.
  • Rombiset terät tarjoavat useita leikkausjaksoja ennen indeksointia, kun taas vinoneliön muotoiset terät saattavat vaatia useammin indeksointia tai vaihtoa.

Kuinka huoltan nämä timanttikarbiditerät?

Näiden sisäosien asianmukainen huolto edellyttää säännöllistä tarkastusta, puhdistamista ja vaihtamista, kun ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon oikean kääntöterän valinnassa?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat työstettävä materiaali, haluttu lopputulos (rouhinta / viimeistely) ja leikkausolosuhteet (nopeus, syöttönopeus, leikkaussyvyys).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?