SPEEDAIRE 22UX77 -ilmamoottori 4.00 hv 128 cfm kasvojen asennus | AB7FNM

SPEEDAIRE 22UX77 Ilmamoottori 4.00 Hp 128 Cfm Kasvokiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7FNM Malli: 22UX77

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€583.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM128
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus5.04 "
KoteloValurauta
HP4
Pituus7.4 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmavirta128 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusKasvot
Ei kuormitusta RPM3000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus5.04 "
Kokonaispituus7.4 "
kokonaisleveys5.04 "
Portin kokoNPT 1 / 2 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti300
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.4 "
Lämpötila250-astetta F
TyyppiPyörivä siipi
Leveys5.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.884
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta
SPEEDAIRE 22UX50 -ilmamoottori 5.00 hv 175 cfm -jalka-asennus | AB7FMH 22UX50Jalka1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€550.40
SPEEDAIRE 22UX51 -ilmamoottori 5.00 hv 175 cfm C -kasvotuki AB7FMJ 22UX51Laippa NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€427.88
SPEEDAIRE 22UX52 -ilmamoottori 9.00 Hp 280 Cfm -jalka-asennus | AB7FMK 22UX52Jalka / kasvot2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€958.52
SPEEDAIRE 22UX53 -ilmamoottori 9.00 Hp 280 CFM C -kasvotuki AB7FML 22UX53Jalka / laippa (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,038.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22UX77 Ilmamoottori 4.00 Hp 128 Cfm Kasvokiinnitys
€583.35 / yksikkö